49,95 $ ch.
Prix: 299,70 $ / Pkg de 6
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Akro-Mils récipient d’expédition
Économisez argent et espace avec ces conteneurs réutilisables qui nichent et empilent pour le transport efficace. Fait de polypropylène industriel de haute densité qui est moulé par injection pour l'épaisseur uniforme du mur et la force ajoutée. Les conteneurs d’expédition ont construit des matériaux conformes à la FDA pour être utilisés dans la transformation des aliments et résister à -10° à 150°F. Ces contenants de qualité supérieure sont conçus pour s’adapter efficacement sur des palettes de 48 po x 40 po. Couvercles (vendus séparément) snap serré pour un ajustement sûr sûr et sont disponibles en couleurs pour correspondre à des conteneurs. Vente de carton.
Économisez argent et espace avec ces conteneurs réutilisables qui nichent et empilent pour le transport efficace. Fait de polypropylène industriel de haute densité qui est moulé par injection pour l'épaisseur uniforme du mur et la force ajoutée. Les conteneurs d’expédition ont construit des matériaux conformes à la FDA pour être utilisés dans la transformation des aliments et résister à -10° à 150°F. Ces contenants de qualité supérieure sont conçus pour s’adapter efficacement sur des palettes de 48 po x 40 po. Couvercles (vendus séparément) snap serré pour un ajustement sûr sûr et sont disponibles en couleurs pour correspondre à des conteneurs. Vente de carton.
Poids &Dimensions
- Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur intérieure 12-7/8 po (32,7 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Taille (L x l x H) 19-1/2 x 15-1/2 x 13 po
- Longueur supérieure intérieure 17 in (43,18 cm)
- Largeur inférieure intérieure 13-3/8 po (33,97 cm)
- Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)
- Largeur supérieure intérieure 14-1/2 po (36,83 cm)
- Capacité de poids empilé 325 lbs (147,73 kg)
- Longueur inférieure intérieure 15-7/8 po (40,32 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile & nid
- Type Contenants d’expédition
- Quantité par paquet 6
- Matériau Plastique
- Couvercle Non
- Capacité 1,73 pi³ (0,05 pi³.m)
- Marque Akro-Mils
- Numéro de référence du fabricant 35195-BLUE
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifications Conforme FDA
⚌
Galerie de photos et vidéos
-
Akro Mils Nid et Stack Totes
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : NANCY
Date de : Février 26, 2021
-
Reviewer : Jeff
Date de : Juin 08, 2012
Votre commentaire :
Ces sacoches sont robustes et résistent à l’abus que nous leur donnons. J’adore comment ils ont deux façons d’empiler.
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils couvercle 35191 pour nid & pile Tote 35190, 35195, bleu, qté par paquet : 6
Article nº : 498420BL
Pas encore évalué
124,50 $
Akro-Mils nid & pile fourre-tout 35195 - 19-1/2" L x 15-1/2" W x 13 « H, bleu, qté par paquet : 6
49,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires