75,95 $ ch.
Prix: 759,50 $ / Pkg de 10
Caractéristiques :
- Crochet S avec clip de fixation
- Sangle de sécurité autour de l’élastique qui agit également comme un limiteur pour empêcher le serrage excessif
- Cousu en boucles souples, crochets avec clips de rétention, sangle en polyester, matériel revêtu de chromate de zinc jaune grade 8 pour une meilleure résistance aux intempéries
- Résistance à la rupture de 6,000lb et limite de charge de travail de 2,000lb
- Construit avec un cliquet de qualité Heavy Duty, une sangle en polyester noir 2 » robuste, des mousquetons traités au chromate de zinc et nos élastiques flexibles uniques ShockStrap®
- Sangle de sécurité - Une sangle de secours au cas où le ShockStrap® Bungee serait compromis
- Durable - Le ShockStrap® Bungee est fabriqué à partir d’une formule exclusive et n’est pas affecté par la plupart des produits chimiques, la lumière du soleil, l’huile, l’eau salée, les champignons ou l’humidité
- Résistant à la rouille - Les crochets, les cliquets et notre came sont revêtus de zinc jaune, ce qui dure 8 à 10 fois plus longtemps que le chromage
- Garantie- Garantie de 2 ans
- Un peu d’assemblage requis - sangle de filetage à travers le mandrin
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 3 in (7,62 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Plage limite de poids de la charge de travail 0 à 2000 lbs
- Limite de poids de la charge de travail 2000 lbs (909,09 kg)
- Plage de capacité de résistance à la charge ultime 0 à 6000 lbs
- Longueur 18
- Capacité de poids de la force de charge ultime 6000 lbs (2 727,27 kg)
Détails du produit
- Description Sangle à cliquet
- Raccord d’extrémité J Hook, Wire Hook
- Type Sangle à cliquet
- Quantité par paquet 1
- Marque Attaches de sangle de choc
- Matériau Polyester
- Numéro de référence du fabricant 18RSBKP
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 2
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stabilisateur de charge de contrôle de cargaison en acier galvanisé robuste, 1-1/2 « O.D.
Article nº : 989070
Pas encore évalué
64,95 $
Snap-Loc® Fast-Track E-Track Horizontal Vertical Anchor Track, acier galvanisé 16 », paquet de 4
Article nº : B3143441
Pas encore évalué
99,95 $
Snap-Loc® E-Track Strap Link Clinch, Pack de 2
Article nº : B3143399
Pas encore évalué
33,95 $
24,76 $
Sangle à cliquet Shocktrapp® Attaches Downs, 6000 lb. Capacité, 18'L x 2 » W, Noir, qté par paquet : 10
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires