Prix : 959,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-10 959,00 $ ch.
- Achetez 11-15 909,00 $ ch.
- Acheter 16+ 875,00 $ ch.
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Un palan de moteur de grue d’atelier portable est idéal pour des centaines d’applications de levage. Il est doté d’une flèche télescopique, bénéficiant de différentes hauteurs et capacités de levage. Dispose d’un vérin de grand diamètre pour résister à des charges inclinées lors du levage. Comprend deux (2) roulettes rigides et deux (2) roulettes pivotantes pour la portabilité. Construction en acier robuste et finition peinte.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Longueurs de flèche variables
- Conception pliable
- Pompe manuelle pour la montée et la descente
- Vérin hydraulique de grande capacité
- Longueur minimale/maximale de la jambe (po) : 62 à 85 po
- 4 000 Capacité Portée (po) : 49 po
- 4 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 8-7/8 à 72 po
- 3 000 Capacité Portée (po) : 58 po
- 3 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 3-1/2 à 77 po
- 2 000 Capacité Portée (po) : 67 po
- 2 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 0 à 82 po
- 1 000 Capacité Portée (po) : 76 po
- 1 000 Capacité Hauteur de la flèche (po) : 0 à 87 po
- Diamètre de la roulette pivotante arrière en caoutchouc (po) : 3-1/2 po
- Largeur de la roulette pivotante arrière en caoutchouc (po) : 1-1/4 po
- Diamètre de la roulette avant rigide en caoutchouc (po) : 3-1/2 po
- Largeur de la roulette avant rigide en caoutchouc (po) : 1-1/4 po
- Longueur de la chaîne avec crochet (po) : 11 po
Poids &Dimensions
- Profondeur 62 in (157,48 cm)
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Hauteur maximale 72 in (182,88 cm)
- Poids 245 lbs (111,36 kg)
Détails du produit
- Capacité 2
- Type Atelier de palan de moteur de grue
- Quantité par paquet 1
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant EHN-40-T
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 90 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Palan à moteur de grue Vestil™ Shop avec jambes télescopiques, capacité de 2 tonnes
959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit