Prix : 24,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stockez et protégez les ordres de travail, les calendriers de production, les cartes d’inventaire et plus encore dans ces détenteurs de billets de magasin cousus. Un vinyle fort, rigide et transparent permet une visibilité facile des documents. Oeillet pratique au sommet pour la pendaison. Bord cousu renforcé pour une durée de vie plus longue du produit. 4 x 6 taille. Les deux côtés clair. Les supports ouvrent sur le côté court. 25/BX.
Poids &Dimensions
- Largeur 8 in (20,32 cm)
- Longueur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 5-5/8 po (14,29 cm)
- Poids 0,9 lbs (.41 kg)
Détails du produit
- Description Détenteurs de billets de magasin
- Type de papier Formes
- Quantité par paquet 25/bte
- Marque C-Line produits
- Matériau Vinyle
- Style Porte-billet
- Numéro de référence du fabricant 46046
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
C-Line Products Shop Ticket Holders, Stitched, Both Sides Clear, 4 x 6, 25/BX
24,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires