Prix : 1 039,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Étaux de boutique Wilton ont bâtis lourds avec un corps de fer 30 000 lb/po2 construit à usage robuste et longue durée de vie. Chacun a la capacité de manutention de tuyaux ainsi que sur le banc de montage avec 3 messages offrant plus de stabilité et de maintien sécurisé de montage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Remplaçables par des mors supérieurs
- base avec double verrouillage 360° pivotante pour un positionnement facile et rapide
- Conçu pour des applications générales
- Construit au handle de canal mâchoires différentes tailles de tuyau
- Protecteurs en caoutchouc pincée point
- Surface de travail de grande enclume
- Moulages de fer 30 000 lb/po2
Poids &Dimensions
- Capacité de la mâchoire du tuyau 3/4 - 3 dans
- Capacité d’ouverture maximale 8 in (20,32 cm)
- Largeur de la mâchoire 8 in (20,32 cm)
- Taille 8 in (20,32 cm)
- Profondeur de la gorge 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Type Banc & Pipe combinaison étau
- Marque Wilton
- Type de base 360° pivotant
- Numéro de référence du fabricant 63304
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : James Kacena
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 63304 modèle WS8 8 "mâchoire largeur 4" gorge profondeur Shop étau W/base pivotante
1039,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit