Prix : 3 419,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 3 419,00 .
- Acheter 2 3 219,00 .
- Acheter 3+ 3 119,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La longueur de la flèche courte de cette grue est parfaite pour une utilisation dans les espaces serrés, restreint. Chaque grue comprend fourche integral poches, de retenue de sécurité et de 2 levage crochets (un émerillon, un rigide). Résistant soudé robot caractéristiques de construction en acier finition un émail durable résistant à la puce.
Charge maximale sur un seul hameçon :
Au crochet interne = 8000 lbs.
Au niveau externe crochet = 4000 lbs.
Point de crochet minimum = 31" ; Point de crochet maximum = 88-7/8".
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Charge maximale sur un seul hameçon :
Au crochet interne = 8000 lbs.
Au niveau externe crochet = 4000 lbs.
Point de crochet minimum = 31" ; Point de crochet maximum = 88-7/8".
** « S » Dimension est la dimension du centre à Centre des manches tine fourche.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre camion pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 24 in (60,96 cm)
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Longueur rétractée 53-7/8 po (136,84 cm)
- Allongé 90-7/8 po (230,82 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/4 x 2-1/4 in
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
- Poids 430 lbs (195,45 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Grue à flèche télescopique
- Marque Vestil
- Matériau Acier
- Style Télescopique
- Numéro de référence du fabricant LMS-EBT-46-8
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
719,00 $
Shorty Forklift Grue télescopique Jib Boom Crane, 24 » Centers, 8000 Lbs. Capacité
3419,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires