Centrifugeuse de filtration scientifique de référence SIEVA-3, 120V
Article nº : WBB3113841
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
Prix : 26 099,00 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Haute vitesse, jusqu’à 10 000 tr/minDéveloppement transparent Boîtier, chambre et pièces en acier inoxydableBoîte perforé et non perforé disponibleConnexion optionnelle pour le contrôle de la température externeLa centrifugeuse de filtration SIEVA-3 est la centrifugeuse parfaite pour la filtration des gâteaux. Le puissant SIEVA-3 atteint des vitesses allant jusqu’à 10 000 tr/min/7 825 xg et dispose d’un port de visualisation transparent dans le couvercle pour une surveillance étroite des échantillons. Le boîtier et les pièces en acier inoxydable rendent le SIEVA-3 résistant à la corrosion et facile à nettoyer. Les paniers de filtration de 500 ml en option sont disponibles en perorité et non perforés. Les liquides clarifiés sortent de l’unité par le drain situé sur le côté de l’unité. Les commandes avancées du microprocesseur permettent de régler/afficher la vitesse de rotation en tr/min ou en rcf. En plus de récupérer les programmes enregistrés, le panneau avant facile à utiliser peut ajuster les taux d’accélération / décélération et modifier la tonalité de l’alarme de fin d’exécution.