Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
American Louver pare-vue alvéolée panneau, inclinée à 45 degrés, en aluminium, blanc, PK2
Pare-vue 45 degré d’angle alvéolée bloque l’affichage des objets inesthétiques dans les murs et les plafonds qui se produit avec la traditionnelle alvéolée. Il n’y a pas de voir à travers de directions 3. La zone libre pour traverser l’air est le même 92 % alvéolée traditionnelle. Le panneau rigide en aluminium est électrostatiquement enduit blanc pour un fini dur. Paquet de 2
Fonctionnalités
- Taille globale - 23 ¾ "x 47 ¾"
- taille de la cellule - 1/2 "x 1/2" x 1/2", angle degrés 45
- Epaisseur de la lame -. 016"(.40 mm)
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
- Taille de la cellule Incliné 1/2 x 1/2 po
- Épaisseur 1/2 en
- Taille nominale 24 x 48 po
- Longueur 47-3/4 po (121,29 cm)
Détails du produit
- Type Panneau alvéolée
- Quantité par paquet 2
- Marque American Louver
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant ALUMWHT-45-2448-2PK
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Louver pare-vue alvéolée panneau, inclinée à 45 degrés, en aluminium, blanc, PK2
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit