32,95 $ ch.
Prix: 395,40 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Vollrath, Signature Heavy-Duty Single Compartment Bus Box, 52661, 20" X 15" X 7", Gris
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Les boîtes Deex ont des côtes renforcées sur le dessus et le bas ajoutent de la force pour une durée de vie prolongée
- Les boîtes de signature ont le fond intérieur lisse et le fond extérieur nervuré
- Les pattes d'empilement empêchent de coller ensemble et permettent un séchage plus rapide
- Poignées renforcées
- Fait de polyéthylène à haute densité
- Approved for temperatures up to 180°F (82°C) and as low as -30° F (-34°C)
- Les boîtes de signature ont un trou dans la poignée pour le drainage facile et un fond intérieur lisse pour le nettoyage facile
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 7 in (17,78 cm)
- Dimensions 20 x 15 x 7 po
- Longueur 20 in (50,8 cm)
Détails du produit
- Marque Vollrath Vollrath
-
Description
Signature Heavy-Duty Single Compartment Bus Box, 20 in x 15 in x 7 in - Gray
- Numéro de référence du fabricant 52661
- Couleur Gris
- Symboles Made in USA
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Josephine
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Vollrath® Signature Heavy-Duty Bus Box, 52661, 20 » x 15 » x 7 », Gris, qté par paquet : 12
32,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit