Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Kennedy® Signature Series Base de commode mécanique à 3 tiroirs, 26-3/4 po L x 12-1/2 po P x 11-3/4 po H, noir

Kennedy® Signature Series Base de commode mécanique à 3 tiroirs, 26-3/4 po L x 12-1/2 po P x 11-3/4 po H, noir

Article nº : WBB3145667

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Noir
  • Rouge

Noir

Prix : 669,00 $

Quantité

La serrure tubulaire maintient le contenu en sécurité, l’acier, les glissières à friction supportent 90 lb par tiroir, compatible avec les coffres de mécanicien Kennedy 263, 266 et 360, fabriqué aux États-Unis.

Caractéristiques :
  • Base de coffre de mécanicien 3 tiroirs de 26 po
  • Ajoutez de l’espace de rangement supplémentaire à votre armoire à roulettes
  • Convient aux armoires à roulettes de 27 », 29 » ou 34 »
  • Système de verrouillage tubulaire de haute sécurité
  • Glissières de tiroir à friction
  • Pinces d’empilage incluses


Poids &Dimensions

  • Largeur 26-3/4 po (67,95 cm)
  • Profondeur 12-1/2 po (31,75 cm)
  • Hauteur 11-3/4 po (29,85 cm)
  • Poids 33 lbs (15 kg)
  • Calibre 20, 22 ga

Détails du produit

  • Nombre de tiroirs 3
  • Assemblage requis Oui
  • Système de verrouillage Verrouillage tubulaire et clé
  • Capacité 1795
  • Type Milieu de la poitrine
  • Type de diapositive Friction
  • Marque Kennedy
  • Série Série Signature
  • Matériau Acier
  • Style Retour au début
  • Capacité du tiroir 90
  • Numéro de référence du fabricant 2603BK
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie Durée de vie limitée
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Kennedy® Signature Series Base de commode mécanique à 3 tiroirs, 26-3/4 po L x 12-1/2 po P x 11-3/4 po H, noir

Kennedy® Signature Series Base de commode mécanique à 3 tiroirs, 26-3/4 po L x 12-1/2 po P x 11-3/4 po H, noir

Article nº : WBB3145667

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant