Kit silencieux d’air silencieux EMAX pour 5-10HP avec raccords et tuyaux
Article nº : WBB2811240
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ?
Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
Prix : 1 529,00 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Solution abordable au bruit du compresseur à piston. Testé pour réduire le dBA sur les compresseurs stationnaires jusqu’à 25 %. Le système en instance de brevet sonne 50 % plus silencieux à l’oreille humaine. S’installe en quelques minutes. Élimine les zones d’isolation coûteuses du compresseur. Fournit la paix et la tranquillité dans l’environnement de travail à faible coût. Fonctionne avec Global Industrial et Emax Stationary Compressor dans n’importe quel environnement. S’installe dans n’importe quel garage, ferme, magasin ou application industrielle. Filtre l’air d’admission. Aide à améliorer la longévité de votre pompe. Piège et dissipe le bruit d’admission du piston. L’air circule à travers une série de plaques de déflecteur et de médias préfiltrés. Se monte à côté du compresseur. Nécessite un espace d’installation de 20 » de profondeur x 10 » de largeur x 20 » de haut. Tuyaux d’admission d’air à plomb de la ou des têtes du compresseur au silencieux. La zone de montage doit pouvoir supporter 65 livres plus les tuyaux. Kit de montage inclus. Conçu pour les compresseurs à 2 pistons. Comprend des raccords de 1 », 1/2 » et 3/4 » pour toute compresse. Garantie de 4 ans.