Quantité minimale: 50
Prix : 12,75 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Caractéristiques :
- Conception unique à poils porte et propage mieux que le Silicone ordinaire en arrosant les brosses de liquide.
- Rouge de codage des couleurs pour la grande chaleur applications de cuisson ; résiste aux températures jusqu'à 500° F.
- Crochet pratique moulé en accrochant attrape pan bords pour empêcher le glissement dans brosse.
- Tache et odeur résistante ; lavable au lave-vaisselle.
- BPA libre
Poids &Dimensions
- Largeur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Garniture à poils 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur 9-3/4 po (24,77 cm)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Carlisle
-
Description
Silicone, badigeonner la brosse 9-3/4 pouces de Long, rouge
- Matériau Silicone
- Température Jusqu'à 500 ° F
- Numéro de référence du fabricant 4040305
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Carlisle 4040305 - Silicone badigeonner brosse 2"-rouge
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit