Prix : 10,50 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le casque de Buhl Hamilton ont une conception confortable de dans-oreille, avec un 3' 10" long cordon et bourgeons d’oreille silicone.
Spécifications :
Spécifications :
- Conseils de silicone souple et flexible qui permet de bloquer les entourant les bruits
- 3 pied 10 pouce pied cordon
- Prise stéréo 3,5 mm
- Dimensions hors-tout : 1" H x 0,25" W x 0,25" D
Détails du produit
- Description Silicone écouteurs Bud
- Micro Non
- Limitation du son Oui
- Type Mini / /
- Marque HamiltonBuhl
- Noise Cancelling Non
- sensibilité 108±3Db SPL/3Mw / 5cm 1 kHz
- Matériau Silicone
- fréquence 20Hz-20kHz ±3dB Hz
- Bouton Répondre Non
- Numéro de référence du fabricant HA-EBS
- Type de fiche 1/8" ou 3,5 mm
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
HamiltonBuhl Silicone Ear Bud Casque, Noir
10,5 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit