26,95 $ ch.
Prix: 161,70 $ / Pkg de 6
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gorilla Silver Duct Tape, 1,88" x 35 yd.
Silver Gorilla Tape est 3 fois plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec adhésif double épaisseur, solide support renforcé, et une coque résistante tous temps ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban Silver Gorilla colle à des surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
Silver Gorilla Tape est 3 fois plus fort pour une prise qui dure. Fabriqué avec adhésif double épaisseur, solide support renforcé, et une coque résistante tous temps ce ruban adhésif est idéal pour les projets et les réparations à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Le ruban Silver Gorilla colle à des surfaces lisses, rugueuses et inégales, y compris le bois, la pierre, le stuc, la brique, le métal et le vinyle.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/8 po (4,76 cm)
- Longueur 1260 in (3 200,4 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
Détails du produit
- Type Ruban
- Quantité par paquet Rouleaux de 6
- Marque gorille
- Description Ruban adhésif en toile
- Type de bande Ruban adhésif en toile
- Numéro de référence du fabricant 105634
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
44,40 $
Westcott® Shears Kleencut, Main gauche/droite, 7 », Noir, qté par paquet : 24
Article nº : B1142104
Pas encore évalué
258,00 $
Gorilla Silver Tape 30YD 6PC Affichage, qté par paquet : 6
26,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires