Prix : 1 295,00 $
Nous vous informerons lorsque ce produit sera de retour en stock.
Cet article est actuellement en rupture de stock
Recevez un e-mail lorsque cet article est en stock
Adresse e-mail non valide
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La série Simpson® PowerShot™ est conçue pour répondre aux exigences rigoureuses du professionnel du nettoyage. nettoyeurs haute pression robustes avec débit et fiabilité. Parfait pour les entrepreneurs qui se spécialisent dans le nettoyage de terrasse, la restauration du bois, la préparation de la peinture, l’enlèvement des graffitis et tous les autres services de nettoyage professionnels. Equipé d’un moteur Honda haut de gamme® construit avec des composants de haute qualité, conçu pour des performances optimales et réputé pour être facile à démarrer.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Moteur Honda® GX200 avec fonction d’arrêt d’huile faible
- Pompe à piston triplex AAA® fiable
- MorFlex® 5/16 po x 25', le tuyau haute pression est non marbrant, flexible et résistant à l’abrasion
- Construction à ossature d’acier avec une finition thermolaquée pour la durabilité et la résistance à la corrosion
- Pneus pneumatiques Premium de 10 po pour faciliter la maniabilité sur divers terrains
- 5 embouts de buse à connexion rapide: 0 °, 15 °, 25 °, 40 ° et savon à utiliser pour une variété d’applications de nettoyage
- Le produit réel peut varier légèrement des images du produit
Poids &Dimensions
- Poids 77 lbs (35 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Diamètre intérieur du tuyau 5/16 en
- Longueur du tuyau 25 pi (7,62 m)
Détails du produit
- Démarrage électrique Non
- Type d’eau Froide
- Type de pompe Triplex
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Max PSI 3600 psi
- Type Laveuse à pression
- Type de moteur/moteur Gaz
- Maximum de gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Marque Simpson
- Série de moteurs Alerte GX200 W/Oil
- En voiture Direct
- Série Powershot
- Soupape de surpression thermique Oui
- Numéro de référence du fabricant 60996
- Type de roue Pneumatique
- Cylindrée du moteur 196 CM³
Garantie
- Garantie 10 ans (châssis), 5 ans (pompe), 3 ans
Conformité et certifications
- Conforme à l’autorité de certification Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Simpson® Nettoyeur haute pression à gaz PowerShot avec moteur Honda GX200, 3600 PSI, 2,5 GPM, tuyau 5/16 »
1295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit