Prix : 2 339,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Construction légère en alliage d’aluminiumJusqu’à 60 % plus léger que les vérins en acier de tonnage comparablesPoignée de transport pratiqueTige de piston en aluminium anodisé dur pour une protection supplémentaire contre la corrosion et l’usurePression de service maximale: 10 000 psi / 700 bar
Poids &Dimensions
- Hauteur réduite 11,06
- Diamètre de l’alésage du cylindre 2,95
- Hauteur étendue 16,97
- Longueur 3,94 po (10,01 cm)
- Diamètre extérieur 3,94
- Hauteur 11,06 po (28,09 cm)
- Course 5,91 po (15,01 cm)
Détails du produit
- Opération Simple effet
- Pression interne à pleine capacité 10000 psi
- Comprend Coupleur femelle à haut débit
- Quantité par paquet 1
- Marque BVA Hydraulique
- Cylindrée (tonnes) 30 tonnes
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant HU3006T
- Surface effective du cylindre (In²) 6,85 po²
- Capacité d’huile (In³) 40,44 po (102,72 cm)
Conformité et certifications
- Évaluation ANSI/ASME B30,1
Galerie de photos et vidéos
-
Cylindre hydraulique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
BVA Hydraulique Cylindre hydraulique mono-effet en aluminium, 30 tonnes, 6 » course
2339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit