Prix : 689,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le système de filtre à eau unique Hoshizaki H9320-51 est parfait pour les applications de services alimentaires et les machines à glace. C’est 2 GPM, nominale 1 microns évalués, filtre à eau fonctionne avec des systèmes de filtration unique, double et triple. Il protégera votre machine à glace et diminuera l’entretien en réduisant l’accumulation de sédiments, l’accumulation d’écailles de chaux, et plus encore. Le filtre 4HC-H remplace les filtres HC-F et HC-H discontinués. Ce filtre est plus court que les filtres HC et HC-H précédents. Non recommandé pour une utilisation avec des flakers.
Le filtre 4HC-H réduit jusqu’à 93,7 % du chlore désinfectant pour une meilleure dégustation de l’eau et de la glace. Remplacez environ tous les 21 000 gallons ou 6-12 mois selon l’utilisation et l’état de l’eau. Norme NSF 42.
Le filtre 4HC-H réduit jusqu’à 93,7 % du chlore désinfectant pour une meilleure dégustation de l’eau et de la glace. Remplacez environ tous les 21 000 gallons ou 6-12 mois selon l’utilisation et l’état de l’eau. Norme NSF 42.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-2/5 po (46,74 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Marque Hoshizaki Amérique
- Description Système de filtratation à cartouche unique
- Numéro de référence du fabricant H9320-51
- Type de filtre Mise à l’échelle et sédiments
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Système de filtration à cartouche unique Hoshizaki - 0,5 microns, 2 GPM
689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit