Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Roues de ventilateur unique d’entrée peuvent être utilisés pour forcer l’air chauffé, température refroidie ou ambiante à des zones spécifiques de repérer où l’humidité ou à certains types de matières corrosives peuvent détruire des autres alliages.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Diamètre 15-1/2 po (39,37 cm)
- Alésage 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Marque SEMP
- Matériau Acier galvanisé
- TR/MIN 1050 rpm
- Indentation Plat
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Single Inlet Blower Wheel, 15-1/2" Dia., CCW, 1050 RPM, 1" Bore, 9-1/2"W, Galvanized
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit