Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Single Inlet Blower Wheel, 15-1/2" Dia., CCW, 1200 RPM, 1" Bore, 6"W, Galvanized
Article nº : WBB879779
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Roue de souffleur Fasco® Double Inlet, rotation CCW, 7-31/64 » dia., alésage 3/4 », 6 » W, qté par paquet : 2
Roue de souffleur Fasco® Double Inlet, rotation CCW, 7-31/64 » dia., alésage 3/4 », 6 » W, qté par paquet : 2
Double Inlet Blower Wheel, 7-1/2" Dia., CW, 1950 RPM, 3/4" Bore, 6"W, Galvanized
Double Inlet Blower Wheel, 7-1/2" Dia., CW, 1950 RPM, 3/4" Bore, 6"W, Galvanized
Entrée simple ventilateur roue, 11-1/8" dia., CCW, 1650 tr/min, 3/4" alésage, 6" W, galvanisé
Entrée simple ventilateur roue, 11-1/8" dia., CCW, 1650 tr/min, 3/4" alésage, 6" W, galvanisé
Double Inlet Blower Wheel, 7-1/2" Dia., CW, 2500 RPM, 1/4" Bore, 4"W, Aluminium
Double Inlet Blower Wheel, 7-1/2" Dia., CW, 2500 RPM, 1/4" Bore, 4"W, Aluminium
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CW, 24" Dia., 33' Pitch
Lame de ventilateur de condensateur à cinq ailes, hub interchangeable, aluminium, CW, 24" Dia., 33' Pitch
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Roues de ventilateur unique d’entrée peuvent être utilisés pour forcer l’air chauffé, température refroidie ou ambiante à des zones spécifiques de repérer où l’humidité ou à certains types de matières corrosives peuvent détruire des autres alliages.
Poids &Dimensions
Largeur
6 in (15,24 cm)
Diamètre
15-1/2 po (39,37 cm)
Alésage
1 in (2,54 cm)
Détails du produit
Rotation
Dans le sens antihoraire °
Marque
SEMP
Matériau
Acier galvanisé
TR/MIN
1200 rpm
Indentation
Plat
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Single Inlet Blower Wheel, 15-1/2" Dia., CCW, 1200 RPM, 1" Bore, 6"W, Galvanized
Article nº : WBB879779
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début