Ce site est destiné aux partenaires commerciaux d’Indoff
+
Single Inlet Blower Wheel, 5-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 2-1/16"W, Galvanized
Article nº : WBB879928
Pas encore évalué
Les clients ont également été consultés
Single Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 2-1/16"W, Galvanized
Single Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 2-1/16"W, Galvanized
Single Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CCW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 2-1/16"W, Galvanized
Single Inlet Blower Wheel, 4-3/4" Dia., CCW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 2-1/16"W, Galvanized
Roue de soufflerie Fasco® Double Inlet, rotation Cw, 7-31/64 » dia., alésage 3/4 », 4 » W, qté par paquet : 2
Roue de soufflerie Fasco® Double Inlet, rotation Cw, 7-31/64 » dia., alésage 3/4 », 4 » W, qté par paquet : 2
◄
►
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Roues de ventilateur unique d’entrée peuvent être utilisés pour forcer l’air chauffé, température refroidie ou ambiante à des zones spécifiques de repérer où l’humidité ou à certains types de matières corrosives peuvent détruire des autres alliages.
Poids &Dimensions
Largeur
2-1/16 po (5,24 cm)
Diamètre
5-3/4 po (14,61 cm)
Alésage
1/2 en
Détails du produit
Rotation
Dans le sens horaire °
Marque
SEMP
Matériau
Acier galvanisé
TR/MIN
3450 rpm
Indentation
Plat
Commentaire du client
Pas encore examiné
Écrire une évaluation
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Posez une question
Fermer
1 Produit (s) Ajouté au panier
Articles ( )
0 $
Vous n’êtes loin de Livraison gratuite !
Vous avez
111 produits dans votre panier.
Fermer Listes d’achats
Single Inlet Blower Wheel, 5-3/4" Dia., CW, 3450 RPM, 1/2" Bore, 2-1/16"W, Galvanized
Article nº : WBB879928
L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :
Nom de liste
+
−
X
❮ Retour au début