Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Single Inlet Blower Wheel, 8" Dia., CCW, 1650 RPM, 1/2" Bore, 3-3/16"W, Galvanized
Roues de ventilateur unique d’entrée peuvent être utilisés pour forcer l’air chauffé, température refroidie ou ambiante à des zones spécifiques de repérer où l’humidité ou à certains types de matières corrosives peuvent détruire des autres alliages.
Roues de ventilateur unique d’entrée peuvent être utilisés pour forcer l’air chauffé, température refroidie ou ambiante à des zones spécifiques de repérer où l’humidité ou à certains types de matières corrosives peuvent détruire des autres alliages.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/16 po (8,1 cm)
- Diamètre 8 in (20,32 cm)
- Alésage 1/2 en
Détails du produit
- Rotation Dans le sens antihoraire °
- Marque SEMP
- Matériau Acier galvanisé
- TR/MIN 1650 rpm
- Indentation Plat
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
PEMS Galvanized Single Inlet Blower Wheel, 8" Dia., CCW, 1650 RPM, 1/2" Bore
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit