Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce panier unique est construit à partir de tubes en acier de 7/8 « avec une finition chromée brillante et robuste. Le panier s’assemble en quelques minutes et a un couvercle blanc en ABS à fort impact. Couvercles colorés en option disponibles. Le verrou de sac fixe les doublures en place. Comprend quatre roulettes silencieuses de 3 po assurant un roulement en douceur, deux se verrouillent pour fixer le panier en place. Ce panier accueille les poly-liners jetables de R&B et 640, 641 et 680 sacs (vendus séparément). Dimensions: 18,5 « L x 17,75 » L x 28 « H.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 17-3/4 po (45,09 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 28 in (71,12 cm)
- Poids 19 lbs (8,64 kg)
Détails du produit
- Type Panier actionné par le pied
- Nombre de roulettes 4
- Quantité par paquet 1
- Marque Produits R&B Wire
- Matériau Acier
- Style Stand
- Numéro de référence du fabricant 692/28
- Couleur Blanc
- Type de roue Non-marquage
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
R&B Wire Products Single Medium Duty Hamper avec pédale, 28 « H, acier, blanc
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit