Quantité minimale: 2
Prix : 119,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Économique UL énumérés inversion tambour commutateur manuel contrôleur de moteur pour de nombreuses applications de simple & tri phasé. Ces commutateurs de tambour sont enfermés dans un boîtier étanche de non-métalliques IP65 avec un levier et la plaque de légende « FWD-OFF-REV ». UL énuméré comme
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 7/8 en
- Largeur 3-1/8 po (7,94 cm)
- Hauteur 4-5/16 po (10,95 cm)
- Poids 0,1 lb (.05 kg)
Détails du produit
- Puissance nominale @ 1 Phase 230V 3 HP HP
- Tension 600 VCA
- Ampères GP 20 A
- Matériau de l’enceinte Tapez 4 X, plastique
- Type de handle Levier noir
- AWG 12 AWG
- Phase 1
- Marque Commandes avancées
- Puissance nominale @ 1 Phase 120V 1 HP HP
- Style de montage Ci-joint
- Matériau Boîtier en plastique
- Numéro de référence du fabricant 128448
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications 508 UL Listed, cUL
- Évaluation environnementale IP65 - poignée/enceinte
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Advance Controls 128448, monophasé tambour interrupteur momentané
119,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit