Prix : 1 925,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Certaines applications d’usage général nécessitent un moteur qui fonctionne sur un courant de 208-230/460. Ces moteurs comprise entre 1 Hp à 50 Hp en TEFC. Une vaste gamme de moteurs 575 volts est également disponible. Les moteurs 575 volts sont disponibles à usage général TEFC et ODP, fond creux, devoir grave, IEEE-841, l’explosion et les dessins de pompe monobloc, dans une variété de configurations de montage.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Calibre lourd des cadres en acier et en fonte
- Roulements à billes
- Enroulements de cuivre de ISR® (Inverter Spike Resistant®)
- Lamifiées faible perte électrique catégorie
- Garantie de trois ans
- Les applications typiques incluent des opérations où il faut devoir continu ou fréquent. Super-E moteurs sont conçus pour économiser l’énergie sur une période de temps prolongée. Isolation classe F, 1,15 facteur de service. Convertisseur continu-alternatif Évalué par NEMA MG1 partie 31.4.4.2. Convient pour applications à couple variable et plage de vitesse à couple constant avec fréquence variable correctement évalué et ajusté.
Poids &Dimensions
- Dimension C 15 in (38,1 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 78
- Emplacement de montage Face en C rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- Plaque signalétique RPM 1725 rpm
- Température ambiante 40 ° C
- KVA Code H
- Plage de tours/minute 1701-1800 rpm
- Classe d’isolation B
- Tension 115/230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Cadre 184TC
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 3 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte OUVERT
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 78
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 32/16 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1725 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant CL1408TM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur monophasé de Baldor-Reliance, CL1408TM, 1 PH, 115/230 V, 3 HP, 1725 RPM, OPEN, 184TC Frame
1925,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit