Prix : 2 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Dans les applications où seulement le courant monophasé est utilisé, ces moteurs sont disponibles chez Hp 1/12 et 15 Hp dans les conceptions TEFC et ODP. Pied standard montées configurations sont disponibles, ainsi que C-visage de pied monté et C-visage sans pied. Ces services sont également offerts en 1/4 Hp par l’intermédiaire de 5 Hp comme moteurs Super-E® Premium efficace où les économies d’énergie est souhaitée.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Conception de roulement à billes
- cotes de puissance 1-1/2 sont à 14 ampères ou moins sur 115 volts
- Surcharge thermique manuelle, située dans la boîte de dérivation
- Homologation UL et CSA a reconnu
- Enroulements de 200° C cuivre
- Nettoyeurs haute pression, nettoyeurs à vapeur, portable et gites contenaient système stationnaire pour montage direct drive et couplé Mont dessins.
Poids &Dimensions
- Dimension C 18,05 po (45,85 cm)
Détails du produit
- Facteur de puissance 99
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3450 rpm
- KVA Code G
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Tension 230 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6205
- Cadre 184T
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Enceinte TEFC
- Phase 1
- Efficacité à pleine charge 83
- Marque Baldor-Reliance
- Ampères à pleine charge 19,5 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3450 rpm
- Code de conception G
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant L3608TM
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Moteur monophasé Baldor-Reliance, L3608TM, 5 HP, 230 Volts, 3450 RPM, TEFC, 184T Frame
2559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit