Prix : 1 959,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Comprend 8 bras avec lèvre de 2 » pour attraper des charges
✓ Offre une capacité de bras de 1 200 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 24 " supporte 1 200 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 8 bras droits avec une lèvre de 2 » pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Dimensions hors-tout : 48 "W x 37 H « D x 96"
✓ Offre une capacité de bras de 1 200 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 24 " supporte 1 200 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 8 bras droits avec une lèvre de 2 » pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 37 in (93,98 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Longueur du bras 24 in (60,96 cm)
- Capacité de poids 9600 lbs (4 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 8
- Capacité du bras 1200 lbs (545,45 kg)
- Devoir Robuste
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 298900
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack en porte-à-faux simple face Global Industrial™, robuste, lèvre de 2 po, 48 po L x 37 po P x 96 po H
Article nº : 298900A
Pas encore évalué
1 079,00 $
495,95 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 24 pouces, lèvre de 2 pouces, 1200 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812218
Pas encore évalué
59,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux monoface Global Industrial™, robuste, lèvre 2 », 48 » L x 37 » P x 96"H
1959,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires