Prix : 3 085,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Comprend 12 bras avec lèvre de 2 » pour attraper des charges
✓ Offre une capacité de bras de 800 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 36 " supporte 800 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 12 bras droits avec une lèvre de 2 » pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Dimensions hors-tout : 72 "W x 49 H « D x 120"
✓ Offre une capacité de bras de 800 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 36 " supporte 800 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 12 bras droits avec une lèvre de 2 » pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 120 in (304,8 cm)
- Longueur du bras 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 9600 lbs (4 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 12
- Capacité du bras 800 lbs (363,64 kg)
- Devoir Robuste
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 298902
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack en porte-à-faux industriel™ simple face Global Add-On, Robuste, 2 » Lèvre, 72"L x 49"P x 120"H
Article nº : 298902A
Pas encore évalué
1 669,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 36 pouces, lèvre de 2 pouces, 800 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812209
Pas encore évalué
95,95 $
495,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux monoface Global Industrial™, robuste, lèvre 2 », 72 » L x 49 » P x 120"H
3085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires