Prix : 4 085,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Comprend 16 bras avec lèvre de 2 » pour attraper des charges
✓ Offre une capacité de bras de 600 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 48 " supporte 600 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 16 bras droits avec une lèvre de 2 » pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Dimensions hors-tout : 72 "W x 61 H « D x 144"
✓ Offre une capacité de bras de 600 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 48 " supporte 600 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 16 bras droits avec une lèvre de 2 » pour retenir les fournitures. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Longueur du bras 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 9600 lbs (4 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 16
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Robuste
- Type Unité de starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 298903
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit avec lèvre de 2 »
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rack en porte-à-faux industriel™ simple face Global Add-On, Robuste, 2 » Lèvre, 72"L x 61"P x 144"H
Article nº : 298903A
Pas encore évalué
2 295,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 48 pouces, lèvre de 2 pouces, 600 capuchons - pour la série Best Value
Article nº : 812216
Pas encore évalué
109,95 $
495,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux monoface Global Industrial™, robuste, lèvre 2 », 72 » L x 61 » P x 144"H
4085,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires