Prix : 4 045,00 $
✓ Offre une capacité de bras de 600 lb par bras
✓ Montage facile et rapide
Apportez des rayonnages Cantilever robustes à votre entrepôt de stockage avec le Global Industrial # 153; Démarreur de rack en porte-à-faux simple face. Ce rack robuste est conçu pour supporter de grandes charges de bois d’œuvre, de tuyaux et d’autres matériaux denses. Chaque bras lourd de calibre 48 " supporte 600 lb de matériaux longs dans des piles dividables. La conception simple face permet un positionnement dos à dos avec un autre rack compatible. Comprend 16 bras droits. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 61 in (154,94 cm)
- Hauteur 144 in (365,76 cm)
- Longueur du bras 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 9600 lbs (4 363,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre d’armes 16
- Capacité du bras 600 lbs (272,73 kg)
- Devoir Robuste
- Type Support Starter
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série Valeur optimale
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant 298905
- Couleur Gris
- Type de bras Bras droit
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Single Side Cantilever Rack Add-On, robuste, 72 « L x 61 » P x 144 » H
Article nº : 298905A
Pas encore évalué
2 189,00 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 48 pouces, 600 capuchons - Pour la série Best Value
Article nº : 812210
Pas encore évalué
95,95 $
Global Industrial™ bras droit en porte-à-faux de 24 po, capuchon de 1200 lb pour la série Best Value
Article nº : 812205
Pas encore évalué
62,95 $
489,95 $
Démarreur de rack en porte-à-faux monoface Global Industrial™, robuste, 72 « L x 61 » P x 144 » H
4045,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires