Prix : 519,00 $
Les clients ont également été consultés
SUPER CAPACITÉ
Organisez, transportez et stockez des pièces, des composants et du matériel avec une efficacité maximale. Le support à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet un retrait facile des bacs en polypropylène. Les supports autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou au bout des allées. L’Assemblée est rapide et facile.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 58
- Matériau du bac Plastique
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Matériau Acier
- Style A dégrossi avec persiennes Bin Rack
- Numéro de référence du fabricant 239350YL
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 16(B), 24(C), 18(D)
Garantie
- Garantie 1 ans
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Je compte 24 bacs dans l’image, avec des bacs 58 inclus, considérer qu’ils sont de tailles différentes. Y a-t-il un décompte sur la façon dont beaucoup sont de certaines tailles ?
Question posée par : JD , 19, 2017 juin
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour JD, cela inclut 16 taille B (4-1/8 "x 5-1/2" x 3"), taille 24 C (4-1/8 » x 7-1/2 « x 3 ») et la taille 18 D (5-1/2 » x 11 « x 5 »). Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit
-
Global Industrial Singled Sided Louvered Bin Rack 35x15x50 - 58 Yellow Premium Stacking Bins
519,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit