Prix : 585,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Bin avec persiennes face distingué Rack 35 "W x 15 « D x 50 » H 42 d’empilement de Premium jaune bacs
Organisez, transportez et stockez des pièces, des composants et du matériel avec une efficacité maximale. Le support à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet un retrait facile des bacs en polypropylène. Les supports autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou au bout des allées. L’Assemblée est rapide et facile.
Organisez, transportez et stockez des pièces, des composants et du matériel avec une efficacité maximale. Le support à persiennes en acier robuste de calibre 16 permet un retrait facile des bacs en polypropylène. Les supports autoportants sont idéaux contre les murs, derrière les étagères ou au bout des allées. L’Assemblée est rapide et facile.
Plateau taille Bin référence
2-3/4" W | 4-1/8" W | 6-5/8" W | 8-3/8" W | 11-1/8" W | |
11-5/8" D x 4" H | A4 | B4 | C4 | D4 | E4 |
17-7/8" D x 4" H | F4 | G4 | H4 | I4 | J4 |
23-5/8" D x 4" H | K4 | L4 | M4 | N4 | O4 |
11-5/8" D x 6" H | A6 | B6 | C6 | D6 | E6 |
17-7/8" D x 6" H | F6 | G6 | H6 | I6 | J6 |
23-5/8" D x 6" H | K6 | L6 | M6 | N6 | O6 |
11-5/8" D x 8" H | A8 | B8 | C8 | D8 | E8 |
17-7/8" D x 8" H | F8 | G8 | H8 | I8 | J8 |
23-5/8" D x 8" H | K8 | L8 | M8 | N8 | O8 |
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur 50 po (127 cm)
- Poids 79 lbs (35,91 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de bacs 42
- Matériau du bac Plastique
- Marque Global Industrial
- Famille de couleurs Bin Jaune
- Matériau Acier
- Style A dégrossi avec persiennes Bin Rack
- Numéro de référence du fabricant 500163YL
- Couleur Gris
- Quantité de bac (taille de la corbeille) 16(C), 18(D), 8(F)
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Robert Bertelsen
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Louvered Bin Rack w / 16 (C), 18 (D), 8 (F) bacs jaunes, 36 « L x 15 » P x 50 « H
585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit