Prix : 7 929,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Valley Craft® Dumper à tambour stationnaire à un étage - Hauteur de vidage 48 » - Capacité de 1500 lb
Tombereaux de vallée Craft économique et adaptable de tambour sont disponibles en capacités de 1,000- et 1,500-lb avec des hauteurs de vidage allant de 36" à 120" à un angle de vidage de 45 degrés maximum. Avec la sécurité des usagers notre priorité numéro un, caractéristiques comprennent une puissance NEMA12 haut / commande de gravité vers le bas de l’unité de puissance avec débit réglable pour goulotte en toute sécurité inférieure à sa position basse. Le bloc d’alimentation de 1/60/110V est équipé d’un moteur 1HP et une pompe 1GPM. Les bennes à tambour ont également une barre de retenue réglable pour accueillir différentes hauteurs de tambour jusqu'à 43" et sont construites en acier de carbone de calibre lourd avec une finition durable de manteau de poudre.
L'unité comprend un contrôle pendentif à main à queue de cochon de 20' avec un panneau arrière magnétique pour un accès facile et une utilisation à distance.
Tombereaux de vallée Craft économique et adaptable de tambour sont disponibles en capacités de 1,000- et 1,500-lb avec des hauteurs de vidage allant de 36" à 120" à un angle de vidage de 45 degrés maximum. Avec la sécurité des usagers notre priorité numéro un, caractéristiques comprennent une puissance NEMA12 haut / commande de gravité vers le bas de l’unité de puissance avec débit réglable pour goulotte en toute sécurité inférieure à sa position basse. Le bloc d’alimentation de 1/60/110V est équipé d’un moteur 1HP et une pompe 1GPM. Les bennes à tambour ont également une barre de retenue réglable pour accueillir différentes hauteurs de tambour jusqu'à 43" et sont construites en acier de carbone de calibre lourd avec une finition durable de manteau de poudre.
L'unité comprend un contrôle pendentif à main à queue de cochon de 20' avec un panneau arrière magnétique pour un accès facile et une utilisation à distance.
Poids &Dimensions
- Largeur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 112 in (284,48 cm)
- Poids 690 lbs (313,64 kg)
- Dégagement horizontal 68 in (172,72 cm)
- Hauteur de la goulotte 65 in (165,1 cm)
- Longueur 36 in (91,44 cm)
- Dégagement aérien 112 in (284,48 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Hauteur du niveau 68 in (172,72 cm)
- Portée de la goulotte 9 in (22,86 cm)
- Hauteur de vidage ou de drainage 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Temps de cycle Environ 60 secondes sec
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Dumper stationnaire
- Marque Artisanat de la vallée
- Matériau Acier
- Style Mono-étagé
- Puissance HP 1, 1/60/110V
- Numéro de référence du fabricant F80161A1
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
955,00 $
Vallée Craft® F80161A1 tambour stationnaires mono-étagés Dumper - 48" Dump Ht. - 1500 lb Cap.
7929,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires