Prix : 249,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 249,95 $ ch.
- Acheter 6+ 239,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ES Robbins® Sit or Stand™ Dual Purpose Mat 53"L x 36"W avec 18"L x 20"W Lip
Le Sit ou Stand Mat™ offre un sit unique, double aux côtés de solution de bureau qui favorise la bonne santé et une productivité accrue. Plis de charnière innovant pour le coussin lorsque debout et se déroule à pleine grandeur tapis de fauteuil en position assise. Tapis de fauteuil épaisseur 1/8", zone amortis est 1/2 » épais. Tapis de poil dessous cannelés poignées jusqu'à 3/8" y compris les planchers durs et de rembourrage épais : stratifié, bois, carrelage et autres revêtements de sol durs. Made in USA. Garantie limitée de 1 ans.
Le Sit ou Stand Mat™ offre un sit unique, double aux côtés de solution de bureau qui favorise la bonne santé et une productivité accrue. Plis de charnière innovant pour le coussin lorsque debout et se déroule à pleine grandeur tapis de fauteuil en position assise. Tapis de fauteuil épaisseur 1/8", zone amortis est 1/2 » épais. Tapis de poil dessous cannelés poignées jusqu'à 3/8" y compris les planchers durs et de rembourrage épais : stratifié, bois, carrelage et autres revêtements de sol durs. Made in USA. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Épaisseur du tapis 3/8
- Largeur des lèvres 20 in (50,8 cm)
- Poids de la pile de tapis Plancher faible / dur oz
- Longueur 53 in (134,62 cm)
- Longueur des lèvres 18 in (45,72 cm)
- Épaisseur 0,13 po (.33 cm)
Détails du produit
- Plancher Surface dure, tapis
- Emballage Individu
- pays Made in USA
- Type Régulière
- Navires Plat
- Quantité par paquet 1
- Marque ES Robbins
- Bord Ligne droite
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 184612
- Antistatique Non
- Forme Rectangulaire avec lèvre
- Couleur Effacer
- Matériel de sauvegarde Vinyle
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chaise de bureau interion® Mesh avec dossier haut et bras réglables, tissu, noir
Article nº : 248623
245,95 $
Produits Safco® 90208 Support de poignet de clavier SoftSpot® Proline, noir
Article nº : B197392
Pas encore évalué
70,95 $
365,95 $
ES Robbins® rester assis ou debout double objectif Mat - 53" L x 36" W avec 18 « L x 20 » W Lip - bord droit
249,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires