Prix : 649,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçu pour être utilisé conjointement avec le bureau Brody Sit/Stand, le tabouret Brody Sit/Stand facilite le passage de la position assise à la position debout. Soulevez ou abaissez la chaise pour correspondre à la hauteur du bureau ou aux niveaux de confort individuels des utilisateurs. Le siège ergonomique est conçu pour prendre en charge le poids corporel et alléger la pression de rester debout toute la journée tout en permettant à l’utilisateur de bénéficier de la polyvalence et les avantages pour la santé d’un poste de travail debout. Une base large et profil bas permet d’obtenir des poignées de stabilité et de sécurité sur le fond afin d’éviter les glissades et les échauffourées indésirables. Une finition noire classique correspond à n’importe quel décor et complète toutes les finitions du bureau Brody.
Poids &Dimensions
- Hauteur d’assise maximale 28 in (71,12 cm)
- Base C-Frame
- Largeur du siège 13 in (33,02 cm)
- Capacité de poids 250 lbs (113,64 kg)
- Hauteur 28 à 37 pouces
- Profondeur du siège 7 in (17,78 cm)
- Type de réglage en hauteur Manuelle
- Hauteur du siège 28 in (71,12 cm)
Détails du produit
- Repose-pieds inclus Non
- Matériau du siège Polyuréthanne
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type S’asseoir debout / tabouret de perchoir
- Famille de couleurs d’image Noir
- Marque Regency
- Type de dossier Dos-nu
- Roulettes incluses Non
- Série Brody
- Numéro de référence du fabricant 1950BK
- Matériau de cadre Acier
- Type de bras Sans bras
Garantie
- Garantie Cadre de 5 ans; 2 ans de rembourrage
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Antonio
Date de : Mai 22, 2020
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Regency Sit-Stand Stool - Noir - Série Brody
649,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires