Prix : 789,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Hanson CH offre un gabarit en laiton résistant réutilisable, prêt à l’emploi pour tous vos besoins de marquage. Ces pochoirs de verrouillage pour créer des messages différents. Se nettoie facilement avec un solvant de la peinture. Lettres : AAA BB CC DD EEEE FF GG HH III JJ KK LL MM NNN OOO PP Q RR SSS TT UU VV WW XX YY ZZ, numéros : 111 22 33 44 55 66 77 88 99 000 et 1-débutant, Ender plaine-1, 3-entretoises , 1-période Ender 1-virgule, 1-Dash, périodes-2, 2-esperluette et 1-Apostrophe
Poids &Dimensions
- Hauteur 8-1/4 po (20,96 cm)
- Épaisseur 1/64 en
- Hauteur du caractère 6 in (15,24 cm)
Détails du produit
- Type Horizontal
- Marque C.H. Hanson
- Description Emboîtement pochoir lettres et chiffres
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 10156
- Couleur En laiton
- Nombre de pièces 92
- Comprend Lettres et chiffres
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
6" laiton emboîtement pochoir lettres et chiffres, 92 pces
789,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires