Prix : 11 559,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
POUSSE-NEIGE DE SKID STEER
Utilisez un Skid Steer comme un snow Mover
Ce pousse-neige est spécialement conçue pour une utilisation avec Chargeuses compactes. Versoirs en acier laminés de précision de gros calibre 7 améliore le roulement de la neige. 5 "x ¾" épais extrêmes portez des chaussures sont construits en acier AR400 résistant à l’abrasion pour une plus grande durée de vie. 8 "x 1" premium caoutchouc composé tranchant pour la longévité. Deuxpostes 4" canal en acier sont soudés aux latéraux en acier épaisses plaques de 5/16" pour une résistance exceptionnelle. Fixation rapide-coupleur universel offre un montage facile à mini. Finition de manteau de poudre orange sécurité est gratter et résistant à la corrosion. Non-consigné. 1 an de garantie limitée.
Utilisez un Skid Steer comme un snow Mover
Ce pousse-neige est spécialement conçue pour une utilisation avec Chargeuses compactes. Versoirs en acier laminés de précision de gros calibre 7 améliore le roulement de la neige. 5 "x ¾" épais extrêmes portez des chaussures sont construits en acier AR400 résistant à l’abrasion pour une plus grande durée de vie. 8 "x 1" premium caoutchouc composé tranchant pour la longévité. Deuxpostes 4" canal en acier sont soudés aux latéraux en acier épaisses plaques de 5/16" pour une résistance exceptionnelle. Fixation rapide-coupleur universel offre un montage facile à mini. Finition de manteau de poudre orange sécurité est gratter et résistant à la corrosion. Non-consigné. 1 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 pi (3,05 m)
- Poids 1125 lbs (511,36 kg)
Détails du produit
- Type Pousse-neige Skid-Steer
- Marque Buyers Products
- Emplacement de montage Universel à l’aide de fixation coupleur rapide
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Skid-Steer pousse-neige 10' largeur - 2603110
11559,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires