Prix : 435,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Skidsteer Lock : Verrouiller les contrôles du lecteur de chargeurs. Certains modèles de Gehl®, Mustang®, ASV®/Terex® et tous les chargeurs Belle® ne peuvent pas avoir des trous dans la cage de protection sous les contrôles de lecteur. En outre, Caterpillar® chargeurs une cabine fermée (uniquement) peuvent avoir fixe en verre ou une plaque en acier carré pour les directions au niveau de contrôle en voiture. John Deere® Chargeuses une cabine fermée (uniquement) peuvent comporter une porte qui s’incline vers l’intérieur. Ces circonstances peuvent interdire l’écluse Skidsteer installér dans le mode normal. Chargeurs JCB robot®, Takeuchi® et Thomas® ne pouvez pas utiliser le verrou Skidsteer, seul le verrou de Skidsteer E-Series peut être utilisé. Les écluses de Skidsteer sont poudre enduite et/ou plaqué pour un fini durable et utilisez les touches baril style. (Livré avec deux clés).
Poids &Dimensions
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Serrure d’équipement
- Assemblage requis Non
- Matériau Acier
- Style Skidsteer Lock
- Numéro de référence du fabricant SSL-KA
- Couleur Rouge
- Type de verrou Clé identique
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
33,95 $
Equipment Co. Lock Skidsteer serrure à clé identique, SSL-KA
435,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires