Prix : 59,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Skullerz® 8955 Lightweight Bump Cap Hat est à la fois confortable et élégant avec une coque intérieure très aérée et résistante à l'impact qui offre une protection contre les bosses crâniennes, les ecchymoses, les éraflures et autres blessures mineures à la tête.
Cette casquette de style baseball s'attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs sont confrontés sur le terrain : le poids et la chaleur. L'insert est fait d'un polyéthylène léger et durable à haute densité (HDPE) et est conçu pour offrir une ventilation maximale pour un flux d'air continu et une respirabilité supérieure. Le tout sans compromettre la protection. Un tampon amovible, lavable et antimicrobien fait de mousse PPE durable, mais légère, tapisse l'intérieur et permet un flux d'air supplémentaire pour vous garder au frais. Le tampon et la coque ont été conçus avec des évents assortis pour canaliser la chaleur loin de votre tête. La coque a également des canaux de refroidissement™ conçus pour permettre à l'air de se déplacer au-dessus de la mousse pour un flux d'air supplémentaire. Enfin, la couche externe du chapeau est conçue avec un maillage en polyester découpé au laser pour maximiser le refroidissement sans sacrifier l'apparence.
Ce bouchon de protection de la tête répond à la norme EN 812-2012 tout en pesant moins de 5oz / 135g. Il n'est pas volumineux comme un casque de sécurité et est idéal pour les mécaniciens, et les bagagistes de ligne aérienne, ainsi que les travailleurs dans les entrepôts, les usines, les services à domicile et d'autres industries qui n'ont pas besoin de protection casque dur, mais encore besoin de protection contre les travailleurs générés Blessures. Les casques de sécurité comme les bouchons de bosse doivent être utilisés dans les zones de travail avec des poutres basses, des tuyaux, des passages ou d'autres obstacles à faible pendaison.
Cette casquette de style baseball s'attaque à deux grands défis auxquels les travailleurs sont confrontés sur le terrain : le poids et la chaleur. L'insert est fait d'un polyéthylène léger et durable à haute densité (HDPE) et est conçu pour offrir une ventilation maximale pour un flux d'air continu et une respirabilité supérieure. Le tout sans compromettre la protection. Un tampon amovible, lavable et antimicrobien fait de mousse PPE durable, mais légère, tapisse l'intérieur et permet un flux d'air supplémentaire pour vous garder au frais. Le tampon et la coque ont été conçus avec des évents assortis pour canaliser la chaleur loin de votre tête. La coque a également des canaux de refroidissement™ conçus pour permettre à l'air de se déplacer au-dessus de la mousse pour un flux d'air supplémentaire. Enfin, la couche externe du chapeau est conçue avec un maillage en polyester découpé au laser pour maximiser le refroidissement sans sacrifier l'apparence.
Ce bouchon de protection de la tête répond à la norme EN 812-2012 tout en pesant moins de 5oz / 135g. Il n'est pas volumineux comme un casque de sécurité et est idéal pour les mécaniciens, et les bagagistes de ligne aérienne, ainsi que les travailleurs dans les entrepôts, les usines, les services à domicile et d'autres industries qui n'ont pas besoin de protection casque dur, mais encore besoin de protection contre les travailleurs générés Blessures. Les casques de sécurité comme les bouchons de bosse doivent être utilisés dans les zones de travail avec des poutres basses, des tuyaux, des passages ou d'autres obstacles à faible pendaison.
Poids &Dimensions
- Taille Taille unique plus
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Ergodyne
- Description Cap de la bosse
- Série Skullerz® 8955
- Casque Style Bord court
- Suspension Aucun
- Numéro de référence du fabricant 23366
- Couleur Noir
Conformité et certifications
- Certifications Casquette légère Bump
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Signalisation de sécurité - attention casque zone - rigide en plastique 7" H X 10" W
Article nº : 601846RM
Pas encore évalué
22,75 $
Signes graphiques - zone de Danger casque - vinyle 7" W X 10" H
Article nº : 952818P
Pas encore évalué
13,25 $
Ergodyne Skullerz® 8955 Lightweight Bump Cap, Short Brim, Noir
59,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires