Prix : 989,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ensemble de hauteur de bar avec une table de bar de 24 pouces et deux tabourets de bar. La table pliante est fabriquée en polypropylène de qualité marine avec la dernière génération de pieds thermoplastiques moulés à l’air. Les tabourets de bar sont fabriqués en polypropylène résistant aux intempéries renforcé de fibre de verre. Conçu pour une durabilité commerciale. Parfait pour les zones à usage intensif telles que les hôtels et les restaurants. Traité UV. Arrosez vers le bas pour un nettoyage facile. Résiste aux températures extérieures en été comme en hiver.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 x Air Resin Outdoor Bar Chair Taupe
- 1 x Sky Square Folding Bar Table 24 inch Taupe
- Plateau en résine de polypropylène de qualité marine
- Pour une utilisation intérieure et extérieure
- Nettoyage facile
- Parfait pour les cafés et les restaurants
- Assemblage facile requis
- Disponible aux États-Unis depuis le 2020
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Hauteur 42-1/2 po (107,95 cm)
- Poids 40 lbs (18,18 kg)
- Longueur 23-5/8 po (60,01 cm)
- Largeur du siège 17-11/16 po (44,93 cm)
- Hauteur de la table 42-1/2 po (107,95 cm)
- Longueur du siège 21 in (53,34 cm)
- Hauteur du siège 29-1/2 po (74,93 cm)
- Largeur du tableau 23-5/8 po (60,01 cm)
- Profondeur du siège 21 in (53,34 cm)
- Longueur du tableau 23-5/8 po (60,01 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de pièces 3
- Famille de couleurs de siège Taupe
- Type Ensemble de salle à manger à hauteur de bar
- Matériau Résine
- Forme Carré
- Matériau du siège Résine
- Collection Sky Air
- Description Bar Set
- Matériau du cadre de chaise Résine
- Matériau de table Résine
- Famille de couleurs de plateau de table Taupe
- Nombre de sièges 2
- Famille de couleurs d’image Taupe
- Marque Sieste
- Numéro de référence du fabricant ISP1162S-DVR
- Couleur Taupe
- Matériau de cadre Résine
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
-
Siesta Sky Air Ensemble de bar extérieur 3 pièces
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siesta Sky Air Ensemble de bar extérieur 3 pièces, table de 23-5/8 po L x 42-1/2 po H, taupe
989,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit