Prix : 26 425,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le nouveau Miller® SkyORB Overhead rotation Boom ancre fournit un mouillage sûr et généraux qui est conçu spécifiquement pour une utilisation autour de véhicules, utilisant le poids du véhicule afin de garantir l’ancrage anti-chute appropriée, éliminant le besoin de lourds et encombrants poids du compteur. L’ancre de SkyORB est un système préfabriqué qui remplace la nécessité de systèmes d’ancrage supérieur très coûteux, personnalisée conçue et fixe.
- Caractéristiques/avantages :
- Le travailleur fournit une connexion simple et rapide avec leur système d’arrêt de chute alors qu’il travaillait à la hauteur.
- Conçu pour éliminer le besoin pour les poids lourds et encombrants compteur en utilisant le poids du véhicule pour assurer en toute sécurité le système en place.
- Pesant seulement 1 050 lb (476 kg), il est beaucoup plus léger que les systèmes concurrentiels sur le marché, rendant l’ancre de SkyORB plus polyvalent.
- La conception modulaire est facile à monter et à transporter uniquement à l’aide d’un chariot élévateur.
- Avec une pi 20 télescopique mât et un essor qui tourne 360°, il peut être facilement positionné au-dessus tête du travailleur, réduisant au minimum la distance de chute libre et à l’automne de la balançoire.
- Absorption d’énergie brevetée la technologie réduit les forces sur le système.
Poids &Dimensions
- Profondeur 97 in (246,38 cm)
- Largeur 133 in (337,82 cm)
- Hauteur 240 in (609,6 cm)
- Capacité de poids 310 lbs
- Taille Taille unique
- Poids 1050 lbs (477,27 kg)
Détails du produit
- Description Frais généraux rotation Boom ancre
- Type Faisceau et ancrages en acier, temporaire
- Pour une utilisation avec Personnel
- Quantité par paquet 1
- Marque Miller
- Matériau Acier soudé
- Style Mobile
- Capacité de travailleur 1
- Numéro de référence du fabricant SORBSYS
- Couleur Jaune
Conformité et certifications
- Certifications OSHA 1 926,502 sous-partie M
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ancrage de toit permanent Miller®, RA41/
Article nº : B861868
Pas encore évalué
95,95 $
Mousqueton Twist-Lock en acier Miller™, 17D-1
Article nº : B861869
Pas encore évalué
109,95 $
Ancre de Portable Boom rotation 360° Miller® SkyORB frais généraux
26425,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires