Prix : 2 069,00 $
Les pulvérisateurs SnowEx®push sont entièrement alimentés à l’électricité avec la possibilité de pulvériser de la saumure à travers la baguette de pulvérisation sur place ou la buse frontale sans boom. Cela signifie que vous pouvez faire un travail court de certaines des applications les plus difficiles, comme les escaliers et les trottoirs. Les pulvérisateurs sont alimentés par une pompe électrique de 12 volts, évaluée à 1 gallons par minute à 60 psi, qui comprend une batterie rechargeable qui se charge entièrement en 12 à 16 heures. Avec la baguette de pulvérisation robuste de l'unité qui s'étend sur 7-1/2 pieds, vous pouvez facilement appliquer de la saumure à certains des endroits les plus difficiles à atteindre comme les escaliers. La buse sans boom peut être ajustée en hauteur et pulvériser des fondeurs de glace jusqu'à 48 pouces de large. Le SL-80SS est doté d'un cadre en acier inoxydable durable qui améliore la résistance à la corrosion. Compatible avec les saumures de chlorure de sel et de calcium.
Poids &Dimensions
- Profondeur 48 in (121,92 cm)
- Diamètre de la roue 12 in (30,48 cm)
- Largeur d’étalement 4 pi (1,22 m)
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Marchez derrière pulvérisateur, capacité de 12 gallons
- Capacité 12 gal (45,42 l)
- Diffusion de matériel Saumure liquide
- Marque SnowEx
- Matériau Armature en acier poly Hopper/inox
- Numéro de référence du fabricant SL-80SS (SL-10SS)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 2 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nu au sol boulon déglaçage liquide de chlorure de Calcium - 30 gallons tambour BGB-30DC
Article nº : 641024
Pas encore évalué
285,95 $
Nu au sol boulon déglaçage liquide de chlorure de Calcium - 15 gallons tambour BGB-15DC
Article nº : B2290236
Pas encore évalué
139,95 $
Déicer liquide de chlorure de calcium de boulon de terre nu - 5 Gallon BGB-5C
Article nº : 641023
Pas encore évalué
73,95 $
SnowEx SL-80SS Marche derrière le pulvérisateur 12-Gallon avec baguette de pulvérisation spot
2069,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires