Prix : 22 295,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La nouvelle série Gen-Eye USB® comprend un port USB pour enregistrer sur un lecteur flash. Le Gen-Eye USB intègre les fonctionnalités de la série Gen-Eye SD® dans un boîtier compact, comprenant jusqu’à 128 Go de capacité d’enregistrement USB, un écran couleur LCD de 10,4 pouces et un clavier étanche protégé par un boîtier Pelican robuste.
Vous souhaitez ajouter le Wi-Fi à votre système d’inspection ? Vous pouvez le faire avec le Gen-Eye USB-W®. Il
comprend toutes les fonctionnalités du ® USB Gen-Eye, ainsi qu’un émetteur Wi-Fi à l’intérieur pour que vous puissiez envoyer
vidéo ou photos sur votre smartphone ou tablette.
Ou passez au système d’inspection Gen-Eye USB-P® Premium qui inclut toutes les fonctionnalités
du gen-eye USB®, plus un écran lisible à la lumière du soleil, une batterie rechargeable pouvant durer jusqu’à 4
heures, ainsi que l’émetteur Wi-Fi.
Toutes les unités comprennent le compteur de distance à l’écran, l’enregistrement de la voix off, le port de test de la caméra et la date
et horodatage.
Vous souhaitez ajouter le Wi-Fi à votre système d’inspection ? Vous pouvez le faire avec le Gen-Eye USB-W®. Il
comprend toutes les fonctionnalités du ® USB Gen-Eye, ainsi qu’un émetteur Wi-Fi à l’intérieur pour que vous puissiez envoyer
vidéo ou photos sur votre smartphone ou tablette.
Ou passez au système d’inspection Gen-Eye USB-P® Premium qui inclut toutes les fonctionnalités
du gen-eye USB®, plus un écran lisible à la lumière du soleil, une batterie rechargeable pouvant durer jusqu’à 4
heures, ainsi que l’émetteur Wi-Fi.
Toutes les unités comprennent le compteur de distance à l’écran, l’enregistrement de la voix off, le port de test de la caméra et la date
et horodatage.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Longueur 34-1/2 po (87,63 cm)
- Pour une utilisation avec la taille du tuyau 3 à 10 pouces
- Hauteur 59 in (149,86 cm)
- Poids 106 lbs (48,18 kg)
Détails du produit
- Matériel de poignée Acier
- Type de batterie Lithium Ion, type Lithium-CR, Alcalin
- Tension 110 V
- Nombre de roues 2
- Applications Inspection des drains et des tuyaux
- Marque General Wire
- Série Gen-Eye USB-P
- Matériau Acier/Polymère/Fibre de verre
- Numéro de référence du fabricant SL-USBP-A
- Couleur Orange/noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4 459,00 $
General Wire SL-USBP-A Gen-Eye USB-P Premium Pipe Inspection/Location System
22295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires