Prix : 90,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le support universel de T5 permet de définir la hauteur exacte d’éclairage de descendre vos semis ou des boutures fraîches pour leur meilleur commence jamais.
Atteindre l’optimum 3"- 6" éclairage distance du couvert végétal est maintenant un jeu d’enfant. Ces trépieds robustes sont faites de plastique moulé par injection de qualité durable et rouillent en aluminium thermolaqué gratuit pour procurer des années de performances fiables et sûrs dans votre environnement de plus en plus. Le kit comprend (2) 18 "barres de Support. Enduit de poudre d’aluminium.
Ce support d’éclairage s’adapte à toutes tailles que t5 SunBlaster légères bandes.
Atteindre l’optimum 3"- 6" éclairage distance du couvert végétal est maintenant un jeu d’enfant. Ces trépieds robustes sont faites de plastique moulé par injection de qualité durable et rouillent en aluminium thermolaqué gratuit pour procurer des années de performances fiables et sûrs dans votre environnement de plus en plus. Le kit comprend (2) 18 "barres de Support. Enduit de poudre d’aluminium.
Ce support d’éclairage s’adapte à toutes tailles que t5 SunBlaster légères bandes.
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- Marque SunBlaster
- Tension 120 V
- Type de base T5
- Numéro de référence du fabricant SL0900095
- Température de couleur 6400 K
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
SunBlaster SL0900095 T5 Universal Stand
90,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit