Prix : 80,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 80,95 $ ch.
- Acheter 8+ 77,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Personnalisez votre rayonnages avec des Slant étagères ou mélanger des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chromé est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est suffisamment attrayante pour l’affichage au détail, mais résiste également aux conditions d’entrepôt.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- L’étagère inclinée permet une visibilité maximale et un accès facile
- La conception de chargement arrière assure la rotation des stocks
- Les étagères comportent l’avant de lèvre de soutoutage 4-1/4"H pour maintenir le contenu en place
- NSF approuvé
- Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Description Fil
- Assemblage requis Non
- Application Sec
- Type d’étagère Inclinée
- Nom/numéro du modèle 504140
- Type Étagère grillagée
- Type d’accessoire étagère
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Numéro de référence du fabricant SS1848C
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Commentaire du client
Produit Q et A
Il ya 1 questions pour ce produit.
-
Quelles sont les instructions d’assemblage pour cet article ?
Question posée par : Août 05, 2010
Répondre à cette question
Accessoires
24,25 $
Pièces de rechange
Nexel® SS1848C Chrome Slant Wire Shelf 48"W x 18"D
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange