Quantité minimale: 87
Prix : 1,16 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les acheteurs la manche 3-Piece, H5165/8, 1/2" Tube O.D.
Application typique : Hydraulique, instrumentation et systèmes de traitement chimique Pression : Jusqu'à 10 000 PSI selon la taille du tube. Méthode de scellement : 3 pièces flare Vibration Evaluation : Bonne résistance Matériel : Acier au carbone - AISI / SAE 12L 14 Utilisé avec : Cuivre, laiton, acier, aluminium et autres tubes qui peuvent être brûlé à la torche. Avantage : Plaques, conception 3 pièce de Zinc. Grand choix de styles et de tailles. Interchangeables avec toutes les sources. Caractéristiques d’identification : Écrou court avec manches en saillie. Matériel est généralement en acier ou inox. Conformité : Rencontre J.I.C., normes SAE (J154)
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur du tube 1/2 po
Détails du produit
- Marque Buyers Products
- Numéro de référence du fabricant H5165X8
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Acheteurs à manches 3 pièces, H5165x8, 1/2" Tube O.D. - Qté Min 87
1,16 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit