Prix : 61,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
À fente noire Loom-1"
- Faisceau de fente de polyéthylène est devenu l’un des plus populaires conduits pour groupes de fils en position et protéger les câbles contre l’abrasion ou écrasement
- Contient une fente pour une insertion facile des câbles sur un long terme ; Lorsque plié ou tordu la fente reste fondamentalement fermée
- Tout métier à tisser pesant plus de 100 lbs peuvent être expédié LTL fret seulement ; tous les autre métier à tisser peut être expédié par UPS
- Plage de température :-40
- Contrôle de la qualité tout au long de son extrusion permet une épaisseur uniforme pour l’ensemble de la portion de longueur
Poids &Dimensions
- Longueur du métier à tisser 75
- Diamètre 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Marque Ville de del
- Numéro de référence du fabricant 1790
- Couleur Noir
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Carole
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ville de del 1790 noir fente Loom-1"
61,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit