Prix : 1 139,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 139,00 .
- Achetez 6-11 1 079,00 .
- Acheter 12+ 1 049,00 .
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ce chariot utilitaire ergonomique est doté d’une poignée inclinée de style kick back pour assurer une prise en main sûre et confortable tout en réduisant la fatigue de l’opérateur. La construction lourde dispose d'étagères de 12 jauges entièrement soudées. Roule facilement sur 2 roulettes phénoliques rigides et 2 roulettes pivotantes de 6 pouces. Les lèvres de 1-1/2 » sur toutes les étagères aident à retenir votre charge pendant le transport. Hauteur de l’étagère supérieure de 28 po. Cette unité dispose d’un verrou de plancher pour arrêter les mouvements indésirables lors du chargement et du déchargement. Ce produit a une garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 42 in (106,68 cm)
- Poids 119 lbs (54,09 kg)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Longueur 39 in (99,06 cm)
- Hauteur de l’étagère supérieure 28 in (71,12 cm)
- Espacement des étagères 16 in (40,64 cm)
- Capacité de poids 3600 lbs (1 636,36 kg)
- Calibre 12 ga
- Taille de l’étagère 24 po x 36 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type de handle En pente
- Type d’étagère Barre d’État
- Type de construction All-Welded
- Type Panier à usage général
- Marque Little Giant
- Matériau Acier
- Style Verrou de sol
- Numéro de référence du fabricant GLK-2436-6PH-FL
- Couleur Gris
- Type de roue Phénolique
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 311+ 2 » x 110 Yds. 2,05 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : B2280776
Pas encore évalué
142,56 $
Petit chariot utilitaire géant® avec 2 étagères à plateau et serrure de plancher, 3600 lb Capuchon, 39 po L x 24 po L x 42 po H
1139,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires