Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Montants en acier de la série WSI PB, 2 « L x 2 « D, Bleu - Qté par paquet : 2

Montants en acier de la série WSI PB, 2 « L x 2 « D, Bleu, qté par paquet : 2

Article nº : WBB926515

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

359,95 $ ch.

Prix: 719,90 $ / Pkg de 2

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Les montants en acier à fente unique de 48 po H sont conçus pour les établis de 60 po. Ils se montent sur le cadre pour plus de résistance et n’endommageront pas la surface de travail. Les montants sont construits en acier de 14 ga, ajustent par incréments de 1 « , boulonnent directement le pied de l’établi. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)
  • Profondeur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
  • Largeur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur de l’accessoire 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)

Détails du produit

  • pays É.-U.
  • Type Montants
  • Marque WSI
  • Matériau Acier
  • Style PB
  • Numéro de référence du fabricant SLU60-B
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Montants en acier de la série WSI PB, 2 « L x 2 « D, Bleu - Qté par paquet : 2

Montants en acier de la série WSI PB, 2 « L x 2 « D, Bleu, qté par paquet : 2

Article nº : WBB926515

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant