509,00 $ ch.
Prix: 1 018,00 $ / Pkg of 2
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le montant en acier à fente unique de 48 « H est conçu pour les établis de 48 « . Il se monte sur le cadre pour plus de résistance et n’endommagera pas la surface de travail. Le montant est construit en acier 14 ga. Il s’ajuste par incréments de 1 » et se boulonne directement sur le pied de l’établi. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 15 lbs (6,82 kg)
- Profondeur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
- Largeur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
- Hauteur de l’accessoire 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
- Jauge 14
Détails du produit
- Description À fente verticale
- pays É.-U.
- Type Montants
- Marque WSI
- Matériau Acier
- Style PB
- Numéro de référence du fabricant SLU72-G
- Couleur Bleu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WSI PB Series Slotted Upright pour établi de 72 », 2"L x 2"D, Gris, qté par paquet : 2
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit