Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

WSI PB Series Slotted Upright pour établi de 96 », 2"L x 2"D, Bleu, 2/Pack

WSI PB Series Slotted Upright pour établi de 96 », 2"L x 2"D, Bleu, 2/Pack

Article nº : WBB926824

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 555,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Le montant en acier à fente unique de 48 « H est conçu pour les établis de 96 « . Il se monte sur le cadre pour plus de résistance et n’endommagera pas la surface de travail. Le montant est construit en acier 14 ga. Il s’ajuste par incréments de 1 » et se boulonne directement sur le pied de l’établi. Il est au prix par paquet de 2. Ce produit est fabriqué aux États-Unis.

Poids &Dimensions

  • Largeur 2 in (5,08 cm)
  • Profondeur 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur 48 in (121,92 cm)
  • Poids 15 lbs (6,82 kg)
  • Profondeur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
  • Largeur de l’accessoire 2 in (5,08 cm)
  • Hauteur de l’accessoire 48 in (121,92 cm)
  • Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)

Détails du produit

  • Description À fente verticale
  • pays É.-U.
  • Type Montants
  • Marque WSI
  • Matériau Acier
  • Style PB
  • Numéro de référence du fabricant SLU96-B
  • Couleur Bleu
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
WSI PB Series Slotted Upright pour établi de 96 », 2"L x 2"D, Bleu, 2/Pack

WSI PB Series Slotted Upright pour établi de 96 », 2"L x 2"D, Bleu, 2/Pack

Article nº : WBB926824

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant